Referencias
SMC:VVQC1000-1B-D-C6
Rubix:799254077000
fabricante:VVQC1000-1B-D-C6
EAN:3618036528367
Documentos
Detalles de producto : VVQC1000-1B-D-C6
La serie VQC cuenta con cinco paquetes de cableado estándar que facilitan enormemente las tareas de cableado y mantenimiento, mientras que las carcasas protectoras de tres de ellos cumplen la norma IP67 de protección contra el polvo y la humedad. El uso de conectores multipolo para sustituir el cableado dentro de los bloques de colectores proporciona flexibilidad a la hora de añadir estaciones o cambiar la configuración de los colectores. La serie VQC tiene unos tiempos de respuesta extraordinarios y una larga vida útil.
Cualidades
-5 puertos electroválvula
Montaje sobre base
Junta metálica o de goma
Fluido: aire, gas inerte
Montaje sobre base
Junta metálica o de goma
Fluido: aire, gas inerte
Información técnica
Atributos
| Tipo | bloque colector |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,87 € Sin IVA
/ unidad
19,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días