VSVA-B-M52-MZH-A2-1C1

Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VSVA-B-M52-MZH-A2-1C1
Rubix:798203603000
fabricante:547081
EAN:4052568185978
VSVA-B-M52-MZH-A2-1C1 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula vsva estándar con tapón simple
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VSVA-B-M52-MZH-A2-1C1


Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central

Cualidades

  • Conforme a la norma ISO 5599-1
  • Conexión eléctrica con enchufe central
  • Carcasa metálica robusta
  • Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos

Información técnica


Atributos
Peso neto145 g
Tipoválvula vsva estándar con tapón simple
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico550 l/min
101,05 Sin IVA
/ unidad
122,27 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días