Referencias
SMC:VV5Q11-04C6FU0-Q
Rubix:751610409043
EAN:3618036535006

Documentos
Detalles de producto : VV5Q11-04C6FU0-Q 00097183
Las válvulas VQ son perfectas para aplicaciones que requieren altas velocidades, un funcionamiento frecuente, un tiempo de respuesta estable y una larga vida útil. Los métodos de montaje innovadores permiten que las válvulas puedan ser cambiadas sin tener que desmontar completamente la base. Las conexiones rápidas integradas permiten reducir el tiempo de conexión y el mantenimiento.
VV5Q11-F, Serie 1000, Montaje en placa base, Modelo enchufable, Multiconector sub-D
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 350 g |
|---|---|
| Tipo | conector d-sub |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,43 € Sin IVA
/ unidad
178,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días