Referencias
SMC:VT307K-5DO1-01F-Q
Rubix:798974423000
fabricante:VT307K-5DO1-01F-Q
EAN:3618036540260

Documentos
Detalles de producto : VT307K-5DO1-01F-Q
Gran capacidad de flujo, pero tamaño compacto. Bajo consumo de energía. Adecuado para su uso en aplicaciones de vacío. 1 válvula, 6 funciones. (Orificio universal) La portabilidad selectiva puede proporcionar 6 funciones de válvula, como válvula N.C., válvula N.O., válvula divisora, válvula selectora, etc. La válvula múltiple se puede convertir fácilmente de N.C. normalmente cerrada a N.O. normalmente abierta simplemente girando la cubierta del interruptor.
VT307, Electroválvula de 3 vías de acción directa
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 135 g |
|---|---|
| Tipo | distribuidor eléctrico |
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,93 € Sin IVA
/ unidad
49,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días