Referencias
SMC:VXZ242FZ2AA
Rubix:798514584000
fabricante:VXZ242FZ2AA
EAN:3618036504705

Detalles de producto : VXZ242FZ2AA
En SMC estamos orgullosos de presentar nuestra válvula solenoide de 2 puertos de la serie VXZ. Accionada por piloto, la VXZ tiene presión diferencial cero, por lo que puede manejar fluidos a baja presión y bajo vacío, y como no depende de aire comprimido para funcionar, es fácil de instalar. Hasta un 27% más ligera y un 4% más pequeña que los modelos convencionales, la VXZ es ideal para máquinas ligeras y espacios estrechos. Y un amortiguador de caucho significa que la serie es adecuada para entornos silenciosos, con una garantía de vida útil ampliada gracias a su construcción mejorada, todo lo cual forma parte de nuestro compromiso de perfeccionar el rendimiento y la funcionalidad de nuestros productos e impulsar ventajas competitivas para nuestros clientes. Disponible en opciones resistentes al ozono de baja concentración y exentas de aceite, la serie VXZ se presenta en una amplia gama de materiales de cuerpo, con variaciones de rosca de tubería de ¼" a 1" y accesorio de un solo toque de Ø10 a Ø12. Junto con los tipos de válvula normalmente cerrada o normalmente abierta y una respuesta OFF mejorada, la VXZ es ideal para la manipulación de aire, agua, aceite, agua calentada y aceite a alta temperatura para sistemas de refrigeración, segmentación de líneas neumáticas y válvula de escape en líneas de vacío.
•Body material: C37, Stainless Steel Medium: water IP65 enclosure Valve type: N.C., N.O.
Size/Valve Type: 4 (15A, N.C.)
Body/Port/Orifice: F (C37 / 1/2 / ø15)
Voltage/Electrical entry: Z (Other voltages)
Special Voltage: 2A (24 VDC - DIN terminal with light)
Other Options (Seal/Oil-free/Port Thread): A (NBR / No / G)
EPDM Specification: None
Coil Mounting Direction: None (Or IN Side / Without bracket)
Bracket: None
Rotation Angle: None
Size/Valve Type: 4 (15A, N.C.)
Body/Port/Orifice: F (C37 / 1/2 / ø15)
Voltage/Electrical entry: Z (Other voltages)
Special Voltage: 2A (24 VDC - DIN terminal with light)
Other Options (Seal/Oil-free/Port Thread): A (NBR / No / G)
EPDM Specification: None
Coil Mounting Direction: None (Or IN Side / Without bracket)
Bracket: None
Rotation Angle: None
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x118x48 mm |
|---|---|
| Peso neto | 750 g |
| Tipo | electroválvula 2/2 |
| Número de puertos | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,86 € Sin IVA
/ unidad
117,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días