VSVA-B-B52-ZH-A2-1R5L

Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:VSVA-B-B52-ZH-A2-1R5L
Rubix:798203594000
fabricante:546779
EAN:4052568185268
VSVA-B-B52-ZH-A2-1R5L Solenoid valve
Resumen técnico
Tipoválvula vsva estándar con tapón central
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VSVA-B-B52-ZH-A2-1R5L


Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central

Cualidades

  • Conforme a la norma ISO 5599-1
  • Conexión eléctrica con enchufe central
  • Carcasa metálica robusta
  • Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos

Información técnica


Atributos
Peso neto159,53 g
Tipoválvula vsva estándar con tapón central
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico750 l/min
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,79 Sin IVA
/ unidad
209,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días