VSVA-B-P53U-ZD-A1-1T1L

Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VSVA-B-P53U-ZD-A1-1T1L
Rubix:798200301000
fabricante:539160
EAN:4052568007065
VSVA-B-P53U-ZD-A1-1T1L Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula estándar vsva enchufable
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VSVA-B-P53U-ZD-A1-1T1L


Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central

Cualidades

  • Conforme a la norma ISO 5599-1
  • Conexión eléctrica con enchufe central
  • Carcasa metálica robusta
  • Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos

Información técnica


Atributos
Peso neto318 g
Tipoválvula estándar vsva enchufable
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico1400 l/min
144,24 € Sin IVA
/ unidad
174,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días