VSVA-B-B52-H-A1-1C1
Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Festo:VSVA-B-B52-H-A1-1C1
Rubix:798183557000
fabricante:546696
EAN:4052568005924

Documentos
Detalles de producto : VSVA-B-B52-H-A1-1C1
Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central
Cualidades
- Conforme a la norma ISO 5599-1
- Conexión eléctrica con enchufe central
- Carcasa metálica robusta
- Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 305,4 g |
|---|---|
| Tipo | válvula vuvg |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 1400 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,38 € Sin IVA
/ unidad
161,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días