MN1H-5/3B-D-3-S-C

Electroválvula MN1H-5/3

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:MN1H-5/3B-D-3-S-C
Rubix:798197429000
fabricante:159708
EAN:4052568126971
MN1H-5/3B-D-3-S-C Solenoid valve
Resumen técnico
Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MN1H-5/3B-D-3-S-C


Electrodistribuidor MN1H-5/3B-D-3-S-C con mando auxiliar manual, sin bobina y sin conector hembra. Bobina y conector hembra deben pedirse por separado. Función del distribuidor=5/3, presurizado, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=65 mm, Caudal nominal normal=4000 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 16 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto985 g
Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico4000 l/min
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
326,20 Sin IVA
/ unidad
394,70 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días