VP542K-5YD1-03FA 00740179

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VP542K-5YD1-03FA
Rubix:798619108000
fabricante:00740179
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectrodistribuidor 3/2 vp500 vp542k-5yd1-03fa
Número de puertos3

Documentos

Detalles de producto : VP542K-5YD1-03FA 00740179


Las electroválvulas de las series VP300/500/700 de SMC ofrecen una alta capacidad de caudal y un consumo de energía reducido (1,55 W en estándar, 0,55 W con el circuito de ahorro de energía). Esta serie puede utilizarse como válvula selectora o como válvula divisora. Puede utilizarse al vacío hasta -101. 2kPa. La serie VP3145/3165/3185 es una electroválvula de gran tamaño, de 3 puertos, con una junta de caucho. Es posible utilizar esta serie en aplicaciones al vacío o a baja presión. Ambas series están disponibles en versión normalmente cerrada o normalmente abierta.

Cualidades

-Válvula de clapeta pilotada de 3 orificios
Disponible con un circuito de ahorro de energía para reducir el consumo de energía
Tipos de rosca : Rc, G, NPT, NPTF

Información técnica


Atributos
Tipoelectrodistribuidor 3/2 vp500 vp542k-5yd1-03fa
Número de puertos3
106,61 Sin IVA
/ unidad
129,00 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días