GAFAS PANORAMICA ULTRAVISION INCOLORA LENTE INCOLORA

Gafas panorámicas ultravision

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Uvex:9301105
Rubix:798575654000
fabricante:9301.105
EAN:4031101067742
brand logo
Resumen técnico
Tratamientoantirrayado y antivaho
Ocularincoloro
Material ocularpolicarbonato
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : GAFAS PANORAMICA ULTRAVISION INCOLORA LENTE INCOLORA


Especialmente adecuadas para combinar con mascarillas de protección respiratoria. Sistema de entrada y salida de aire ingenioso. Recubrimiento uvex supravision excellence: interior antiempañante, exterior muy resistente al rayado y a los productos químicos. Montura en gris transparente. Lente de PC incolora. Normas : EN166, EN170.

Cualidades

Sin ventilación estanca a gases. Diseño anatómico. Puede llevarse sobre la mayoría de las gafas graduadas.

Aplicaciones

Risk of solid particle projection, dust.

Información técnica


Atributos
Tratamientoantirrayado y antivaho
Ocularincoloro
Material ocularpolicarbonato
Tipouvex ultravision safety goggles 9301.105
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,67 Sin IVA
/ unidad
16,54 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tratamiento

Seleccione variantes (4)