GAFAS PANORAMICAS T-U V-MAXX QUIMICA, LENTE AC INCOLORA, VENT-IND. ANTI-RAY. FOGBAN
V-Maxx
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Honeywell:1007506
Rubix:798408476000
EAN:7312550075067


Resumen técnico
| Tratamiento | antirrayado y antivaho |
|---|---|
| Ocular | incoloro |
| Material ocular | policarbonato |
Documentos
Detalles de producto : GAFAS PANORAMICAS T-U V-MAXX QUIMICA, LENTE AC INCOLORA, VENT-IND. ANTI-RAY. FOGBAN
Gafas de montura integral, estilo deportivo. Film protector desechable para ampliar la vida útil de la lente. Cinta de tela, ocular Incoloro (PC), protección anti antiarañazos y antivaho. Marcado de lente 1 F.
Cualidades
Can be worn with prescription glasses and / or semi-face masks.
EN166-1BF3459.
Aplicaciones
For mechanical work: grinding. shooting. milling. etc.
Protection against arc blow (100% UV filtration). liquids and large dust.
Protection against arc blow (100% UV filtration). liquids and large dust.
Información técnica
Atributos
| Tratamiento | antirrayado y antivaho |
|---|---|
| Ocular | incoloro |
| Material ocular | policarbonato |
| Peso | 101 g |
| Tipo | v-maxx goggle with indirect vent acetate non-mist lens neo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,63 € Sin IVA
/ unidad
12,86 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h