GAFA PANORAMICA PHEOS CX2 SONIC NEGRO/BLANCO LENTE TRANSP

Máscara sónica

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Uvex:9309275
Rubix:799176237000
fabricante:9309275
EAN:4031101685861
brand logo

Resumen técnico

Tratamientoantirrayado y antivaho
Ocularincoloro
Material ocularpolicarbonato
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GAFA PANORAMICA PHEOS CX2 SONIC NEGRO/BLANCO LENTE TRANSP


Con su diseño compacto y ligero, las uvex pheos cx2 sonic son un compañero bienvenido para cualquier trabajo. Estas gafas funcionales de visión amplia ofrecen una comodidad impresionante y, gracias a la tecnología de revestimiento uvex supravision, proporcionan un campo de visión claro incluso en climas extremos

Cualidades

-Las gafas de visión amplia compactas más ligeras de Uvex (34 gramos)
Colores de montura: blanco, negro
Lente PC gris 23 %
Versión con filtro de protección solar
Certificada según en 166 (protección ocular personal) y en 172 (filtros de protección solar para uso industrial)
Etiquetado: w 166 3 4 bt ce - 5-2,5 w 1 bt kn ce
Alta resistencia mecánica b (120 m/s)
Designación 3 (líquidos), 4 (polvo grueso) y t (temperaturas extremas)
Protección uv 400 fiable
.Cómoda protección gracias a la suave pieza frontal y nasal moldeada directamente sobre la lente
Exterior a prueba de arañazos, interior permanentemente antivaho (uvex supravision extreme)
Cinta textil muy suave y ligera para un ajuste seguro y cómodo
Puede combinarse fácilmente con otras ppe

Información técnica


Atributos
Tratamientoantirrayado y antivaho
Ocularincoloro
Material ocularpolicarbonato
Tipouvex scratch resistant anti-mist safety goggles
15,12 € Sin IVA
/ unidad
18,30 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días