2891-SGAF GAFAS VENTILACION INDIRECTA PC-INCOLORA CON SCOTCHGARD
3M™ GoggleGear™ Gafas de seguridad serie 2890
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:2891-SGAF
Rubix:798724482000
fabricante:7100146292
EAN:04054596478114





Resumen técnico
| Tratamiento | antivaho |
|---|---|
| Ocular | incoloro |
| Material ocular | policarbonato |
Documentos
Detalles de producto : 2891-SGAF GAFAS VENTILACION INDIRECTA PC-INCOLORA CON SCOTCHGARD
Para disfrutar de una protección ocular con un campo de visión excelente, una circulación de aire mejorada y un empañamiento reducido en condiciones de calor o humedad, utilice las gafas de seguridad 3M™ GoggleGear™ serie 2890.Nuestras modernas gafas de seguridad de diseño delgado están disponibles con una banda elástica de nailon ancha para que sean fáciles de ajustar de forma cómoda y ceñida.
Las gafas de seguridad 3M™ GoggleGear™ serie 2890 son gafas de seguridad de alta cobertura disponibles con un recubrimiento antirrayaduras y antiempañante de alta calidad para una mayor visión y durabilidad. Nuestras gafas tienen un diseño moderno y delgado e incluyen una correa elástica de nailon ancha que permite ajustarlas fácilmente.
Cualidades
Gama de gafas de seguridad 3M™ GoggleGear™ de perfil amplio, con espacio suficiente para ajustarlas sobre la mayoría de las gafas graduadas
Disponibles como opciones de lentes de policarbonato resistentes a impactos y de lentes de acetato para una mayor resistencia a agentes químicos
Disponibles en versiones con ventilación indirecta que protegen contra gotas de líquido y partículas de polvo grandes, así como en versiones con ventilación sellada que protegen contra partículas de polvo pequeñas y con protección antigases
Diseño de lente cilíndrica curvada para un campo de visión horizontal óptimo
Zona de la nariz amplia y flexible que se adapta perfectamente a las medias máscaras
Aplicaciones
Con un diseño esbelto y moderno, las Gafas de seguridad 3M™ 2890 combinan rendimiento, confort y estilo, a la vez que ofrecen al usuario un excelente campo de visión. Ventilación indirecta que optimiza el confort asociado a la circulación del aire y atenúa el vaho en ambientes cálidos o húmedos.
Información técnica
Atributos
| Tratamiento | antivaho |
|---|---|
| Ocular | incoloro |
| Material ocular | policarbonato |
| Peso | 68 g |
| Tipo | gafas de seguridad |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,73 € Sin IVA
/ unidad
23,87 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días