Referencias
Lebon:OCTOPUS/FLEX/DA-11
Rubix:799229312000
fabricante:OCTOPUS/FLEX/DA 11

Detalles de producto : GUANTE T-11 OCTOPUS/FLEX/DA
Tecnología Screentech
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 11 |
| Nivel de resistencia al corte | x |
| Material Principal | polietileno |
| Contacto con alimentos | no |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| ESD | no |
| Color | negro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,41 € Sin IVA
/ unidad
10,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días