Referencias
Grundfos:UNILIFT AP50B.50.08.3V 3x400V 5m
Rubix:798958718000
fabricante:96004589
EAN:5700391489631

Documentos
Detalles de producto : AP50B.50.08.3V 3X400V
UNILIFT AP50B es una bomba sumergible de acero inoxidable diseñada para bombear aguas residuales con partículas de hasta 50 mm. Puede instalarse en un acoplamiento automático, lo que permite un mantenimiento sencillo y otros usos.
Cualidades
•Bomba sumergible vertical de una sola etapa de acero inoxidable
con motor sumergible integrado trifásico
La bomba está equipada con base anular y asa de transporte y se suministra con un cable de alimentación de 5 M
El impulsor es de tipo vórtice con paso libre de 50 Mm, adecuado para bombear agua de superficie, aguas subterráneas, aguas residuales y similares
La bomba dispone de sello de eje doble y de una cámara intermedia de aceite prellenada con aceite especial no tóxico
El motor es de clase de aislamiento F y cuenta con rodamientos de bolas de ranura profunda engrasados de por vida y de larga duración
La bomba tiene salida de descarga Rp 2 Inch y está lista para su instalación tanto en posición independiente como en un sistema de acoplamiento automático
con motor sumergible integrado trifásico
La bomba está equipada con base anular y asa de transporte y se suministra con un cable de alimentación de 5 M
El impulsor es de tipo vórtice con paso libre de 50 Mm, adecuado para bombear agua de superficie, aguas subterráneas, aguas residuales y similares
La bomba dispone de sello de eje doble y de una cámara intermedia de aceite prellenada con aceite especial no tóxico
El motor es de clase de aislamiento F y cuenta con rodamientos de bolas de ranura profunda engrasados de por vida y de larga duración
La bomba tiene salida de descarga Rp 2 Inch y está lista para su instalación tanto en posición independiente como en un sistema de acoplamiento automático
Información técnica
Atributos
| Tensión | 400 V |
|---|---|
| Potencia | 1.25 kW |
| Altura de represión | 11 m |
| Diámetro de paso | 50 mm |
| Flujo | 400 l/min |
| Tipo de bomba | sumergible |
| Tipo de agua | contaminado |
| Peso | 10.1 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
800,00 € Sin IVA
/ unidad
968,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
