Referencias
Grundfos:SE1.80.80.75.4.51D.B
Rubix:798828366000
fabricante:96047627
EAN:5700395053708


Resumen técnico
| Tensión | 3 x 380-415 V |
|---|---|
| Potencia | 7.5 kW |
| Altura de represión | 27.4 m |
Detalles de producto : SE1.80.80.75.4.51D.B
Submersible Grundfos SE sewage pumps (1. 1-11 kW) are fitted with either S-tube® (SE1) or SuperVortex impeller (SEV). The free passage through the pump varies from 50-100 mm depending on size.
Aplicaciones
Commercial wastewater;Flood control;Wastewater treatment;Wastewater transport
Información técnica
Atributos
| Tensión | 3 x 380-415 V |
|---|---|
| Potencia | 7.5 kW |
| Altura de represión | 27.4 m |
| Diámetro de paso | 80 mm |
| Flujo | 3300 l/min |
| Tipo de bomba | sumergible |
| Tipo de agua | contaminado |
| Peso | 217 kg |
| Temperatura mínima del fluido | 0 °C |
| Temperatura máxima del fluido | 40 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9782,00 € Sin IVA
/ unidad
11.836,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días