Referencias
SKF:Y/UCFL 214
Rubix:798689092000
fabricante:UCFL 214
EAN:7316579542975




Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Anchura | 74.6 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 216 mm |
Detalles de producto : UCFL 214
En SKF, hemos desarrollado una gama de unidades de rodamientos de bolas denominada "gama UC", unidades que han sido diseñadas para ser intercambiables con equipos que cumplen las Normas Industriales Japonesas (JIS). Las unidades de rodamientos de bolas SKF UC están diseñadas para funcionar en entornos en los que las vibraciones sistémicas son condiciones de aplicación características.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Anchura | 74.6 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 216 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 265 mm |
| Longitud | 160 mm |
| Serie | ucfl |
| Diámetro de agarres de fijación | 23 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 44000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 62400 N |
| Diámetro exterior | 125 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,29 € Sin IVA
/ unidad
147,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días