WSTUC 40M-CPSS-DFH

Unidades de rodamientos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:WSTUC 40M-CPSS-DFH
Rubix:798688967000
EAN:07316577859372
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Anchura40.7 mm
Materialacero inoxidable
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WSTUC 40M-CPSS-DFH


Unidades de rodamientos de bolas con soporte tensor para las líneas de procesamiento de alimentos SKF, que constan de un rodamiento de inserción basado en un rodamiento rígido de bolas sellado montado en un soporte de material compuesto. Son fuertes, pero livianas, y químicamente resistentes a los detergentes y contaminantes. Esta versión está pensada para aplicaciones en las que el sentido de giro es alternado. Tiene un aro interior prolongado en un lado, y se fija ajustando un tornillo de fijación en el aro interior, lo que la hace fácil de montar.

Cualidades

- Strong, yet lightweight
- Chemically resistant
- Designed for an alternating rotation
- Well suited to follow the highest food safety standards
- Reliable in wet environments

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Anchura40.7 mm
Materialacero inoxidable
Tipoy-bearing head units
Anchura de rodamiento total41 mm
Longitud134 mm
Seriebluerange
Carga estática básica, radial - C0r19000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr24700 N
Diámetro exterior80 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
367,27 Sin IVA
/ unidad
444,40 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días