EGSC-BS-KF-60-125-5P

Unidad mini EGSC-BS

Ver información técnica

Referencias

Festo:EGSC-BS-KF-60-125-5P
Rubix:799258329000
fabricante:8162083
EAN:4052568588243
brand logo

Resumen técnico

Tipounidad mini
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro125 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : EGSC-BS-KF-60-125-5P


La unidad mini EGSC compacta y económica es ideal para tareas de posicionamiento preciso en sistemas de un solo eje. Gracias a su excelente combinación con los accionamientos de la serie ELGC, esta unidad resulta ideal para sistemas de handling 2D o 3D.
Unidad mini EGSC-BS

Cualidades

Guía de precisión y husillo de bolas
Dimensiones reducidas
Cualquier posición de montaje del motor

Aplicaciones

Ideal para tareas de posicionamiento preciso en sistemas de un solo eje

Información técnica


Atributos
Tipounidad mini
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro125 mm
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.50 °C
Tamaño de diseño60
Serieegsc-bs-kf
702,73 € Sin IVA
/ unidad
850,30 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días