SLS-10-15-P-A

Mini deslizador

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:SLS-10-15-P-A
Rubix:751120259113
fabricante:170493
EAN:4052568138998
SLS-10-15-P-A Mini slide

Resumen técnico

Tipomini deslizador
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SLS-10-15-P-A


Mini deslizador SLS-10-15-P-A Diseño delgado con guía de rodamiento de bolas de precisión. Carrera=15 mm, Diámetro del pistón=10 mm, Modo de funcionamiento de la unidad de accionamiento=Horquilla, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto230 g
Tipomini deslizador
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro15 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño10
402,55 € Sin IVA
/ unidad
487,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días