MS9-LFR-G-D6-CUM-DI-AG-BAR-AS

Filtro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MS9-LFR-G-D6-CUM-DI-AG-BAR-AS
Rubix:798204028000
fabricante:564116
EAN:4052568211479
MS9-LFR-G-D6-CUM-DI-AG-BAR-AS Filter regulator

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)3/4 - 1 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MS9-LFR-G-D6-CUM-DI-AG-BAR-AS


Filtro-manorreductor MS9-LFR-G-D6-CUM-DI-AG-BAR-AS Presión de salida máx. 7bar, filtro 5 µm, con manómetro, cabezal de ajuste bloqueable, vaso de protección metálico, purga manual de condensados, sentido de flujo de izquierda a derecha. Tamaño=9, Serie=MS, Seguridad de accionamiento=con accesorios, bloqueable, Posición de montaje=vertical +/- 5°, Finura del filtro=5 µm
Filter regulator MS9-LFR-G-D6-CUM-DI-AG-BAR-AS 564116

Información técnica


Atributos
Peso neto3183 g
Diámetro de rosca (pulgadas)3/4 - 1 ''
Presión de servicio mín.1 bar
Presión de servicio máx.20 bar
Materialdie-cast aluminum
Tasa de flujo volumétrico12000 l/min
Tamaño de diseño90
Finura de filtro5 µm
Conexión 1module without connection thread, without connection plate
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
266,65 € Sin IVA
/ unidad
322,65 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días