FRC-3/8-D-O-MINI-A

Unidad de servicio FRC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:FRC-3/8-D-O-MINI-A
Rubix:799269839000
fabricante:162748
EAN:4052568132606
FRC-3/8-D-O-MINI-A Service unit

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)3/8 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FRC-3/8-D-O-MINI-A


Unidad de servicio FRC-3/8-D-O-MINI-A Combinación filtro/regulador/lubricador, bar, filtro de 40 µm, con protector metálico del vaso. Con desagüe de condensado automático. Sin manómetro. Tamaño=Mini, Serie=D, Bloqueo del actuador=perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Drenaje de condensado=totalmente automático

Información técnica


Atributos
Peso neto800 g
Diámetro de rosca (pulgadas)3/8 ''
Materialzinc fundido a presión
Tasa de flujo volumétrico1200 l/min
Tamaño de diseño0
227,03 Sin IVA
/ unidad
274,71 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días