AMS40A-F04C-SA-KLG

Sistema de gestión de aire, tipo regulador electro-neumático – AMS20/30/40/60-A

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AMS40A-F04C-SA-KLG
Rubix:799245459000
fabricante:AMS40A-F04C-SA-KLG
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1/2 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AMS40A-F04C-SA-KLG


Modos programables de espera y aislamiento Monitorización del caudal, la presión y la temperatura Compatible con sistemas inalámbricos Caudal de hasta 4000 l/min a 0.7 MPa Tamaños de puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 Conexión modular.

Cualidades

Modos programables de espera y aislamiento Monitorización del caudal, la presión y la temperatura Compatible con sistemas inalámbricos Caudal de hasta 4000 l/min a 0.7 MPa Tamaños de puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 Conexión modular.

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)1/2 ''
Tasa de flujo volumétrico2000 l/min
Tamaño de diseño40
Conexión 1g 1/2 in
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.50 °C
3624,58 € Sin IVA
/ unidad
4385,74 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días