Referencias
Festo:FRC-1/8-D-7-O-MINI-A
Rubix:798198272000
fabricante:192640
EAN:4052568152819

Documentos
Detalles de producto : FRC-1/8-D-7-O-MINI-A
Unidad de servicio FRC-1/8-D-7-O-MINI-A, combinación filtro-regulador/lubricador, presión máxima de salida 7 bar, filtro 40 µm, con protector metálico del vaso. Con drenaje automático de condensado. Sin manómetro. Tamaño=Mini, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Drenaje de condensado=completamente automático
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 805 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/8 '' |
| Material | zinc fundido a presión |
| Tasa de flujo volumétrico | 800 l/min |
| Tamaño de diseño | 0 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
235,73 € Sin IVA
/ unidad
285,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días