FRC-3/4-D-MAXI-KA

Combinación de unidad de servicio FRC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:FRC-3/4-D-MAXI-KA
Rubix:798202393000
fabricante:185801
EAN:4052568145590
FRC-3/4-D-MAXI-KA Service unit combination

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)3/4 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FRC-3/4-D-MAXI-KA


Combinación de unidad de servicio FRC-3/4-D-MAXI-KA que consta de filtro-regulador, módulo distribuidor y lubricador. Con desagüe de condensado manual y protector metálico del vaso. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm

Información técnica


Atributos
Peso neto3830 g
Diámetro de rosca (pulgadas)3/4 ''
Materialzinc fundido a presión
Tasa de flujo volumétrico8200 l/min
Tamaño de diseño0
665,65 € Sin IVA
/ unidad
805,44 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días