Referencias
Festo:LFR-3/8-D-O-MIDI-A
Rubix:798202345000
fabricante:162697
EAN:4052568132231

Documentos
Detalles de producto : LFR-3/8-D-O-MIDI-A
Filtro-regulador LFR-3/8-D-O-MIDI-A con vaso metálico de protección, sin manómetro, finura del filtro 40 µm. Con purgador automático de condensados. Tamaño=Midi, Serie=D, Seguridad de accionamiento=Botón con bloqueo, Posición de montaje=vertical +/- 5°, Finura del filtro=40 µm
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x70x345 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1208 g |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g3/8 '' |
| Presión de servicio mín. | 2 bar |
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
| Material | housing: die-cast zinc; bowl: polycarbonate (pc); bowl protection: metal |
| Tasa de flujo volumétrico | 3100 l/min |
| Finura de filtro | 40 µm |
| Conexión 1 | g3/8 |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
200,25 € Sin IVA
/ unidad
242,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días