Referencias
RHP:PST20CR
Rubix:798145360000
fabricante:PST20CR R
EAN:00747023120406


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Anchura | 27.5 mm |
| Material | metal de alta resistencia (jaula); acero o acero inoxidable |
Detalles de producto : PST20CR
Serie estándar, cuerpo de termoplástico moldeado (PBT), cojinete de acero inoxidable de norma europea. Grasa de calidad alimentaria (USDA-H1).
Cualidades
Muy buena resistencia a la corrosión, a los detergentes y a los productos químicos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 400 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Anchura | 27.5 mm |
| Material | metal de alta resistencia (jaula); acero o acero inoxidable |
| Tipo | unidad tensora |
| Anchura de rodamiento total | 27.5 mm |
| Longitud | 99 mm |
| Serie | pst |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,79 € Sin IVA
/ unidad
83,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días