UNIDAD MANTENIMIENTO MULTIFIX 2 PZ BG1 0,5-10BAR G1/4

Unidad de mantenimiento multifix

Ver información técnica

Referencias

Riegler:CL 11 K-HA
Rubix:799299696000
fabricante:100566
EAN:4047322345255
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : UNIDAD MANTENIMIENTO MULTIFIX 2 PZ BG1 0,5-10BAR G1/4


Unidad de mantenimiento, de dos piezas, serie Multifix

Características: unidad de mantenimiento de dos piezas. Está compuesta por un regulador de presión modelo membrana, independiente de la presión de entrada, retroajustable con ventilación secundaria combinado con un separador centrífugo y un engrasador proporcional.

Aplicación: para purificar y regular y lubricar el aire comprimido en herramientas neumáticas, cilindros, válvulas y mucho más.

Nota: medición del valor del caudal: P1 = 8 bar, P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar.

Información técnica


Atributos
Peso neto774 g
Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Materialz 410, pom-ms, nbr-ms, acero galvanizado, acero inoxidable, pe, policarbonato, pa, zinc-vidrio
Tasa de flujo volumétrico1100 l/min
Tamaño de diseño1
100,28 € Sin IVA
/ unidad
121,34 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días