Referencias
Festo:LR/LFR-D-MINI/MAXI-SW
Rubix:798200771000
fabricante:529024
EAN:4052568047375

Documentos
Detalles de producto : LR/LFR-D-MINI/MAXI-SW
Adjusting knob LR/LFR-D-MINI/MAXI-SW For series D Service units
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 13,92 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/8 '' |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
| Material | pom (polyoxymethylene) |
| Tasa de flujo volumétrico | 1100 l/min |
| Finura de filtro | 5 µm |
| Conexión 1 | g 1/8 |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,20 € Sin IVA
/ unidad
13,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días