Referencias
Festo:DFM-80-125-P-A-GF
Rubix:798195018000
fabricante:170889
EAN:4052568013424

Resumen técnico
| Tipo | actuador guiado |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 125 mm |
Documentos
Detalles de producto : DFM-80-125-P-A-GF
Cilindro guía DFM-80-125-P-A-GF Con guía integrada. Centro de gravedad Distancia desde la carga de trabajo hasta la placa de horquilla=125 mm, Carrera=125 mm, Diámetro del pistón=80 mm, Modo de funcionamiento de la unidad de accionamiento=Horquilla, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 11525 g |
|---|---|
| Tipo | actuador guiado |
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 125 mm |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tamaño de diseño | 80 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
794,32 € Sin IVA
/ unidad
961,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días