GUANTE T-9 ULTRANE 526 [EX-ULTRANE GRIP & PROOF]

Ultrane 526

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

MAPA:526-9
Rubix:798546161000
fabricante:34526039
EAN:3245425264195
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tamaño9
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-9 ULTRANE 526 [EX-ULTRANE GRIP & PROOF]


Guante de poliamida recubierto total con una capa de nitrilo estanco y una capa en palma de espuma de nitrilo que garantiza un buen agarre. Imbatible sensibilidad táctil. Excelente resistencia a la abrasión gracias al recubrimiento de nitrilo. El recubrimiento Grip & Proof asegura un agarre excelente en entornos aceitosos. Igualmente reduce la tensión muscular y estimula la productividad. Resistente al aceite, evita la penetración del aceite y reduce el riesgo de sufrir dermatitis. Libre de sustancias nocivas: sin DMF. Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapa y vidrio antes de pintar. Se puede lavar hasta 3 veces a 40 °C sin que su rendimiento se vea alterado, lo que permite prolongar la vida útil, reduciendo costes y residuos.
Normativa: EN388_4121X
Colour :Black

Cualidades

Resistant to oil, fully coated it repels the penetration of oil and reduces dermatitis. Grip&Proof coating provides excellent grip in the oily environment. It reduces muscle fatigue and improves productivity. Excellent abrasion resistance thanks to nitrile coating. Unbeatable dexterity. Durable and cost-effective: washable, it is not necessary to change it thanks to its resistance to oil.

Aplicaciones

Industria automovilística, mecánica, del vidrio y otras industrias.
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño9
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión4
Material Principalnitrilo
ESDno
Entorno de usoaceitoso o graso
Materialcobertura de nitrilo grip&proof
4,60 € Sin IVA
/ unidad
5,57 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño