Referencias
Uvex:6014703
Rubix:799200715000
fabricante:70000019
EAN:4048612007846


Resumen técnico
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 2 |
Detalles de producto : GUANTE T-9 PROFI ERGO ENB20A
Guante de protección con soporte de algodón, recubierto en el dorso, que ofrece un mejor ajuste gracias a su forma ergonómica. Un guante de protección muy funcional, de muy alta calidad, de uso universal y muy sólido.
Cualidades
Forma ergonómica. Muy flexible. Excepcional resistencia a la abrasión. Muy buena sensibilidad táctil en ambientes húmedos. Etiqueta Öeko-Tex ®. El forro de algodón absorbe bien la transpiración.
Aplicaciones
Trabajos ligeros y medios en metalurgia. Reparaciones. Mantenimiento. Guante universal.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 2 |
| Material Principal | algodón |
| ESD | no |
| Embalaje | 10 |
| Material | algodón interlock |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,77 € Sin IVA
/ unidad
4,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días