GUANTE T-11 7799

Guantes anticorte

Ver información técnica

Referencias

Tegera:7799-11
Rubix:799201493000
EAN:7340118375328
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tamaño11
Recubrimiento de los guantessin
Nivel de resistencia a la abrasión2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-11 7799


Guante resistente al corte, forrado de invierno, 0,6 - 0,8 mm piel de cabra plena flor de primera calidad, elastano, nivel de resistencia al corte E, HPPE, poliéster, hilo de fibra de acero inoxidable, Cat. II, dedos reforzados, color de alta visibilidad, pantalla táctil, impermeable, sin fibra de vidrio, multiuso
Winter lined with high visibility colour and touchscreen function.

Cualidades

-Excelente Ajuste
Alto Nivel De Protección
Cálido
Con Membrana Impermeable
Válido Para Pantalla Táctil
Dedos Y Pulgar Reforzados
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño11
Recubrimiento de los guantessin
Nivel de resistencia a la abrasión2
Material Principalcuero
Colornegro
Longitud260 mm
48,15 € Sin IVA
/ unidad
58,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño