848090 ZAPATO T-41 GISTREET EVOL S1P SRC <<DESCATALOGADO>>
Zapato gistreet evol s1p src
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS:848090
Rubix:798748115000
EAN:3660338090769

Documentos
Detalles de producto : 848090 ZAPATO T-41 GISTREET EVOL S1P SRC <<DESCATALOGADO>>
Parte superior de cuero terciopelo azul marino. Perforaciones laterales Forro de malla transpirable. Suela PU de doble densidad en dos tonos. Peso: 600 g *
VENTAJAS
Punta de seguridad de acero y separador antiperforación no metálico. Norma : EN ISO 20345:2011 S1P SRC
VENTAJAS
Punta de seguridad de acero y separador antiperforación no metálico. Norma : EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Cualidades
Modelo muy ligero, perfil y diseño deportivos y modernos
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 41 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | azul marino |
| Material Principal | ante |
| ESD | no |
| Impermeable | no |
| Categoría de seguridad | s1p |
| Resistencia al deslizamiento | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,70 € Sin IVA
/ unidad
92,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
