ZAPATO T-35 DIAMANTE VELCRO LINK S3 NEGRO 247
Diamante Velcro Link S2 267
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Panter:DIAMANTE VELCRO LINK S3 247-BLK/35
Rubix:798867161000
fabricante:447091700/35
EAN:8422044189732

Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-35 DIAMANTE VELCRO LINK S3 NEGRO 247
Zapato de seguridad ergonómico, flexible y ligero, de diseño actual y cierre ajustable por contacto mediante VELCRO® industrial de alto rendimiento. Calzado ergonómico desarrollado a partir del 1º Estudio Funcional del Calzado en Confort y Ergonomía. Piel flor natural 1ª calidad transpirable con tratamiento hidrófugo + textil con rejilla de alta tenacidad y resistencia al deshilache. Puntera plástica anti-impactos (200J). Certificado OEKO-TEX. Los tejidos utilizados para confeccionar este calzado están exentos de sustancias que puedan ser nocivas para las personas o el medio ambiente. Suela con diseño especial antideslizante y con sistema de absorción de energía en el talón. Tecnología “OPTIMAL SOLE”. Mayor ligereza, estabilidad y aprovechamiento de la amortiguación en la pisada de entrada para impulsar el siguiente paso.
Cualidades
Tecnología Ergonomic. Tecnología Optimal Sole.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 35 |
|---|---|
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
| ESD | no |
| Impermeable | no |
| Categoría de seguridad | s2 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | velcro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,90 € Sin IVA
/ unidad
48,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
