P4545S PRENDA PROTEC.T-S

3M™ Prenda de protección 4545

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
3M:4545 S
Rubix:798244586000
fabricante:7100198128
EAN:4046719401840
brand logo
Resumen técnico
Tamaños
Material Principalpolietileno
Colorblanco
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : P4545S PRENDA PROTEC.T-S


Utilice la prenda de protección individual 3M™ 4545 como barrera eficaz contra salpicaduras de líquidos, algunos productos químicos y partículas peligrosas. Esta nueva prenda de protección 3M 4545 cumple diversos estándares para ropa de protección contra sustancias químicas, entre los que se incluyen EN 14126 Agentes infecciosos, EN 1073-2 Resistencia contra partículas radioactivas, EN 1149, EN ISO 13688, Salpicaduras de líquidos de tipo 6 EN 13034 y Polvo de tipo 5 EN ISO 13982-1. Está hecha con un sofisticado bicomponente no tejido que ofrece una alta resistencia a la tracción y está cubierta con un laminado microporoso que permite que la evaporación del calor y la humedad a través de los microporos. El material ofrece buen tacto y buena caída, que permiten llevarlo durante más tiempo y trabajar cómodamente. Los puños de punto y la cintura y los tobillos elásticos hacen que el usuario se sienta más cómodo y aumentan la libertad de movimiento, mientras que el material ofrece un nivel ultrabajo de desprendimiento de fibras y reduce la contaminación ambiental. El diseño de capucha de 3 paneles es compatible con EPI (equipos de protección individual) adicionales. Las cremalleras de doble sentido y las solapas completamente sellables reducen el riesgo de exposición de la piel protegen de los contaminantes. Las costuras, cosidas y parcialmente pegadas, reducen el riesgo de fuga y exposición de la piel y pueden mejorar la resistencia. La cubierta también tiene un revestimiento antiestático de acuerdo con la norma EN 1149, que reduce las descarga de estática y minimiza el riesgo de chispas e ignición.
La Prenda de protección 3M™ 4545 puede tener un interior suave, pero su exterior es resistente; la prenda ha sido diseñada para ser cómoda sin dejar de cumplir los altos estándares de protección de la Categoría III, tipo 5/6 de la Directiva de EPP. Ha sido certificada igualmente para proteger contra partículas radiactivas y agentes biológicos, así como para disminuir la acumulación de carga estática. Además de desprender un nivel muy bajo de fibras, es idónea para una amplia variedad de aplicaciones como son, entre otras, los trabajos en salas blancas.

Cualidades

Barrera excelente contra partículas secas y determinadas salpicaduras limitadas de productos químicos líquidos (CE tipo 5/6) Protección biológica homologada según EN 14126 Material microporoso laminado suave y tapizado. Cremallera de doble sentido con solapa sellable que proporciona una mayor comodidad al quitar y poner además de ofrecer una protección adicional Extremadamente bajo desprendimiento de fibras

Aplicaciones

Cleanrooms, Asbestos inspection, site preparation, insulation, Light industrial cleaning, machine maintenance, Pharmaceutical processing, handling toxic powders, Painting & coating, resins

Información técnica


Atributos
Tamaños
Material Principalpolietileno
Colorblanco
Materiallaminados
Embalaje1 pack
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
245,60 Sin IVA
/ 20 unidades
297,18 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño

Material Principal

Seleccione variantes (5)