Referencias
Portwest:ST50WHRXXXL
Rubix:798567722000
fabricante:ST50WHRXXXL
EAN:5036108210701
Documentos
Detalles de producto : ST50 3XL WHITE MONO BIZTEX MICROC. 5/6
Este buzo realza la comodidad y la protección. Ofrece protección Tipo 5 y 6, con una confortable zona transpirable. El diseño único conlleva la combinación de dos tejidos,BizTex SMS y BizTex Micro, comenzando en el cuello y continuando por la espalda hasta las rodillas. Genera una excelente barrera química que no libera fibras y es muy transpirable y confortable.
Características
Aireación y comodidad exageradamente elevadas
Diseño líder hecho de material microporoso
Tejido SMS altamente transpirable
Capucha con forma ergonómica para un perfecto ajuste
Tapeta antiaguaceros con sello, sobre cremallera para mayor protección
Borde elástico para un ajuste cómodo y seguro
CE-CAT III
Puños elásticos, para un firme ajuste
Certificado CE
Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
Características
Aireación y comodidad exageradamente elevadas
Diseño líder hecho de material microporoso
Tejido SMS altamente transpirable
Capucha con forma ergonómica para un perfecto ajuste
Tapeta antiaguaceros con sello, sobre cremallera para mayor protección
Borde elástico para un ajuste cómodo y seguro
CE-CAT III
Puños elásticos, para un firme ajuste
Certificado CE
Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
Mono BizTex Microcool 5/6
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 3xl |
|---|---|
| Material Principal | polipropileno |
| Color | blanco |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,36 € Sin IVA
/ unidad
4,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
