TP GT2 2450 14MGT 40

Twin Power

Ver información técnica

Referencias

Gates:TP GT2 2450 14MGT 40
Rubix:798410825000
fabricante:923250140
EAN:5414465086687
brand logo

Resumen técnico

Perfil14mgt2
Longitud primitiva2450 mm
Anchura de correa40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : TP GT2 2450 14MGT 40


La correa síncrona Twin Power es la correa perfecta para transmisiones con ejes que giran en sentidos opuestos. Esto es posible porque la Twin Power tiene dientes a lo largo de ambos lados, directamente opuestos entre sí. Las correas síncronas Twin Power están disponibles con el clásico dentado trapezoidal, pero también con el exclusivo perfil de dientes GT. La correa Twin Power GT2 tiene el doble de potencia de transferencia que las correas Twin Power HTD. Esta correa se caracteriza por una gran potencia de transmisión y resistencia al desplazamiento de los dientes y garantiza una transmisión positiva antideslizante. Además, esta correa es prácticamente silenciosa.

Cualidades

• High power transmission.
The belt can be fully loaded on both the front and the back and as long as the maximum power is not exceeded, both sides can be used in combination.
• Non-Slip positive drive.
• Virtually silent operation.
• Free of re-lubrication and maintenance.

Información técnica


Atributos
Perfil14mgt2
Longitud primitiva2450 mm
Anchura de correa40 mm
Materialcloropreno
Paso14 mm
Número de dientes175
899,88 € Sin IVA
/ unidad
1088,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días