PCV 8MGT 3280 21

Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Ver información técnica

Referencias

Gates:PCV 8MGT 3280 21
Rubix:798521008000
fabricante:923901410
EAN:5414465491092
brand logo

Resumen técnico

Perfil8mgt
Longitud primitiva3280 mm
Anchura de correa21 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCV 8MGT 3280 21


La Poly Chain® Carbon™ Volt™ correa dentada es la única correa dentada en el mercado que cumple con la norma ISO 9563 durante toda la vida útil de la correa. La construcción de cubierta patentada y conductora de electricidad estática transfiere la electricidad estática de forma segura a las cuerdas de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Información técnica


Atributos
Peso neto0,319 g
Perfil8mgt
Longitud primitiva3280 mm
Anchura de correa21 mm
Materialpoliuretano
Paso8 mm
Número de dientes410
334,00 € Sin IVA
/ unidad
404,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días