PCV 8MGT 2520 62

Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Ver información técnica
Referencias
Gates:PCV 8MGT 2520 62
Rubix:798521030000
fabricante:923903315
EAN:5414465492266
brand logo
Resumen técnico
Perfil8mgt
Longitud primitiva2520 mm
Anchura de correa62 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCV 8MGT 2520 62


La correa dentada Poly Chain® Carbon™ Volt™ es la única correa dentada en el mercado que cumple con la norma ISO 9563 durante toda la vida útil de la correa. La construcción de cubierta conductora de electricidad estática patentada transmite la electricidad estática de forma segura hacia los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado impulsado de la aplicación - lo que la convierte en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HABÍAS TENIDO
Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Información técnica


Atributos
Peso neto0,72 g
Perfil8mgt
Longitud primitiva2520 mm
Anchura de correa62 mm
Materialpoliuretano
Paso8 mm
Número de dientes315
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
800,44 Sin IVA
/ unidad
968,53 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días