TP GT2 3600 8MGT 85

Twin Power

Ver información técnica

Referencias

Gates:TP GT2 3600 8MGT 85
Rubix:798451819000
fabricante:923250092
EAN:5414465086311
brand logo

Resumen técnico

Perfil8mgt2
Longitud primitiva3600 mm
Anchura de correa85 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : TP GT2 3600 8MGT 85


La correa síncrona Twin Power es la correa perfecta para transmisiones con ejes que giran en sentidos opuestos. Esto es posible porque la Twin Power tiene dientes a lo largo de ambos lados, directamente opuestos entre sí. Las correas síncronas Twin Power están disponibles con el clásico dentado trapezoidal, pero también con el exclusivo perfil de dientes GT. La correa Twin Power GT2 tiene el doble de potencia de transferencia que las correas Twin Power HTD. Esta correa se caracteriza por una gran potencia de transmisión y resistencia al desplazamiento de los dientes y garantiza una transmisión positiva antideslizante. Además, esta correa es prácticamente silenciosa.

Cualidades

• High power transmission.
The belt can be fully loaded on both the front and the back and as long as the maximum power is not exceeded, both sides can be used in combination.
• Non-Slip positive drive.
• Virtually silent operation.
• Free of re-lubrication and maintenance.

Información técnica


Atributos
Perfil8mgt2
Longitud primitiva3600 mm
Anchura de correa85 mm
Materialcloropreno
Paso8 mm
Número de dientes450
1484,16 € Sin IVA
/ unidad
1795,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días