TP GT2 960 8MGT 20

Twin Power

Ver información técnica
Referencias
Gates:TP GT2 960 8MGT 20
Rubix:935712321081
fabricante:923250029
EAN:5414465083471
brand logo
Resumen técnico
Perfil8mgt2
Longitud primitiva960 mm
Anchura de correa20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : TP GT2 960 8MGT 20


La correa síncrona Twin Power es la correa perfecta para transmisiones con ejes que giran en sentidos opuestos. Esto es posible porque la Twin Power tiene dientes a lo largo de ambos lados, directamente opuestos entre sí. Las correas síncronas Twin Power están disponibles con el clásico dentado trapezoidal, pero también con el exclusivo perfil de dientes GT. La correa Twin Power GT2 tiene el doble de potencia de transferencia que las correas Twin Power HTD. Esta correa se caracteriza por una gran potencia de transmisión y resistencia al desplazamiento de los dientes y garantiza una transmisión positiva antideslizante. Además, esta correa es prácticamente silenciosa.

Cualidades

• High power transmission.
The belt can be fully loaded on both the front and the back and as long as the maximum power is not exceeded, both sides can be used in combination.
• Non-Slip positive drive.
• Virtually silent operation.
• Free of re-lubrication and maintenance.

Información técnica


Atributos
Perfil8mgt2
Longitud primitiva960 mm
Anchura de correa20 mm
Materialcloropreno
Paso8 mm
Número de dientes120
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,19 Sin IVA
/ unidad
135,75 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días