GT3 232 2MGT 09

PowerGrip GT3

Ver información técnica
Referencias
Gates:GT3 232 2MGT 9
Rubix:798086056000
fabricante:940054139
EAN:5414465983535
brand logo
Resumen técnico
Perfil2mgt
Longitud primitiva232 mm
Anchura de correa9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GT3 232 2MGT 09


Correa síncrona de caucho de primera calidad con perfil de dientes GT optimizado. Las cuerdas de tracción en espiral hacen que la correa sea muy potente, extremadamente flexible y resistente al estiramiento. Compuesto tecnológicamente avanzado para los dientes y la capa superior con cuerdas de tracción de fibra de vidrio. Accionamientos compactos, ligeros y rentables.

Cualidades

• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.

Información técnica


Atributos
Perfil2mgt
Longitud primitiva232 mm
Anchura de correa9 mm
Materialcloropreno
Paso2 mm
Número de dientes116
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,82 Sin IVA
/ unidad
8,25 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días