PC2 8MGT 1120 36

Correa Sincrónica Poly Chain GT2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gates:PC2 8MGT 1120 36
Rubix:936081123081
fabricante:927509059
EAN:5412571231601
brand logo

Resumen técnico

Perfilgt2
Longitud primitiva1120 mm
Anchura de correa36 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PC2 8MGT 1120 36


Poly Chain® GT™2 has been designed for optimum performance on high torque, low speed drives in any industrial application. This lightweight belt features increased power ratings of up to 40% higher than previous constructions while maintaining the same long service life. Poly Chain® GT™2 operates on Poly Chain® GT™ pulleys. These belts make an excellent alternative to roller chains, requiring neither re-tensioning nor lubrication. Space-saving, weight-saving and money-saving, Poly Chain® GT™2 drives over a long and reliable service life.
Poly Chain GT2 garantiza un rendimiento superior en todo tipo de aplicación industrial y es particularmente adecuada para bajas revoluciones y alto par. Esta correa ligera transmite hasta un 40% más de potencia que las construcciones anteriores, con la misma duración. La correa Poly Chain GT2 funciona en poleas Poly Chain GT. Estas correas constituyen una alternativa excelente a las cadenas, ya que no exigen lubricación y no se deben volver a tensar. Además de ahorrar espacio, peso y dinero, las transmisiones por correas Poly Chain GT2 garantizan una larga duración y gran fiabilidad.

Cualidades

Teeth and body are made of a lightweight polyurethane compound, specially blended for adhesion to the cords and fabric. This uniquely formulated polyurethane makes the belt tough and virtually immune to abrasion and chemicals
The aramid tensile cords provide extraordinary power-carrying capacity
Flex fatigue life of aramid is exceptional, and its high impact strength withstands shocks and surge loading
The fabric covering the teeth is highly resistant to oil, chemicals, pollutants, corrosion and abrasion. It is exceptionally durable and remains fully operational under extreme temperatures from -54°C up to +85°C
The fabric facing reduces friction with the pulley, thereby minimising temperature build-up

Aplicaciones

Industrial Application

Información técnica


Atributos
Perfilgt2
Longitud primitiva1120 mm
Anchura de correa36 mm
Materialpoliuretano
Paso8 mm
Número de dientes140
250,67 € Sin IVA
/ unidad
303,31 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días