TERMOFORMADO SUAVE MC10 C/LLAVES COMB, DESTORN., ALICATES Y LLAVES MACHO HEX.ACODAD.
Termoformado MC10 vacío
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:MC10
Rubix:799006464000
fabricante:027500010
EAN:8014230786551

Detalles de producto : TERMOFORMADO SUAVE MC10 C/LLAVES COMB, DESTORN., ALICATES Y LLAVES MACHO HEX.ACODAD.
Termoformado MC10 vacío
Cualidades
Termoformado MC10 vacío
Aplicaciones
Contenedores y surtidos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 610x385x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3385 g |
| Número de compartimentos | 34 |
| Longitud | 80 mm |
| Altura | 385 mm |
| Anchura | 610 mm |
| Material | termoformado blando |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
387,60 € Sin IVA
/ unidad
469,00 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
