Referencias
Spartex:ECHUFF1.8A2-70
Rubix:799123031000
fabricante:093428 1
EAN:4043377098863


Resumen técnico
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
|---|---|
| Norma | din 934 |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
Detalles de producto : DIN 934 INOX A2-70 M-008X1 SW13 TUERCA HEXAGONAL
Tuercas hexagonales A2-70 8
Información técnica
Atributos
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
|---|---|
| Norma | din 934 |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
| Para tornillos | m8 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Llave | sw13 |
| Paso de roscado por corte | 1 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,20 € Sin IVA
/ 100 unidades
31,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Material/acabado
Diámetro de rosca
8 mm
Para tornillos
m8