DIN 934 INOX A4-80 M-005X0,8 SW8 TUERCA HEXAGONAL

Tuercas hexagonales

Ver información técnica

Referencias

Spartex:ECHU5A4-80
Rubix:799123327000
fabricante:093445
EAN:4043377099617
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 934
Diámetro de rosca5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 934 INOX A4-80 M-005X0,8 SW8 TUERCA HEXAGONAL


Tuercas hexagonales A4-80 5
brand logo

Información técnica


Atributos
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 934
Diámetro de rosca5 mm
Para tornillosm5
Categoría de calidadA4-80
Llavesw8
Paso de roscado por corte0.8 mm
84,60 Sin IVA
/ 1000 unidades
102,37 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Material/acabado

Diámetro de rosca

5 mm

Para tornillos

m5