Referencias
Ref. sustituida:881071
Spartex:ECHU8A4-80
Rubix:799123299000
fabricante:093448
EAN:4043377099891


Resumen técnico
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
|---|---|
| Norma | DIN 934 |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
Detalles de producto : DIN 934 INOX A4-80 M-008X1,25 SW13 TUERCA HEXAGONAL
Tuercas hexagonales A4-80 8
Información técnica
Atributos
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
|---|---|
| Norma | DIN 934 |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
| Para tornillos | m8 |
| Categoría de calidad | A4-80 |
| Llave | sw13 |
| Paso de roscado por corte | 1.25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,95 € Sin IVA
/ 500 unidades
145,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Material/acabado
Diámetro de rosca
8 mm
Para tornillos
m8