DIN 439 INOX A2-35 M-010X1,25 SW17 TUERCA HEXAGONAL BAJA

Tuercas hexagonales, perfil bajo

Ver información técnica

Referencias

Spartex:ECHUBASFF1,25-10A2-35
Rubix:799115459000
fabricante:0439210 125
EAN:4043377035141
brand logo

Resumen técnico

Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 439
Diámetro de rosca10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 439 INOX A2-35 M-010X1,25 SW17 TUERCA HEXAGONAL BAJA


Tuercas hexagonales, forma baja A2-35 10

Información técnica


Atributos
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 439
Diámetro de rosca10 mm
Para tornillosm10
Categoría de calidadA2
Tipoforma baja con hilo fino
Llavesw17
Paso de roscado por corte1.25 mm
45,11 € Sin IVA
/ 100 unidades
54,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Material/acabado

Diámetro de rosca

10 mm

Para tornillos

m10